※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルタマ
マルタマの キッチン・調理用品
マルタマの ボール・ざる・漬物・米びつ
マルタマの ボウル
18-8 ボール蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35791043
品番
21cm
参考基準価格(税別)
¥2,640
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ボールへのホコリ混入防止に。ボールサイズに合わせて使えるフタです。
外径(Φmm)
230
材質
ステンレス18-8(SUS304)
質量(g)
190
サイズ(cm)
21
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。