16cm 18-8 深型ボール マルタマ 35791174 16cm 18-8 深型ボール マルタマ 35791174

18-8 深型ボール

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35791174 品番 16cm
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質ステンレス18-8(SUS304) サイズ(cm)16 板厚(mm)0.5 内寸法(Φ×Hmm)Φ160×80 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35791183
2016-06-19
用途:
菓子作り、パン作り
その他業種

深さも大きさもちょうど良く、大満足です。

対象商品:
35791174
2015-12-25
用途:
調味資材(食塩、砂糖など)を袋から取り出す際に使用
株式会社鈴木農園 様

深いためある程度の量がすくい取れる。 厚さもちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする