※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マルタマ
マルタマの キッチン・調理用品
マルタマの ボール・ざる・漬物・米びつ
マルタマの ボウル
18-8 深型ボール
(2件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35791192
品番
24cm
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
ステンレス18-8(SUS304)
サイズ(cm)
24
板厚(mm)
0.6
内寸法(Φ×Hmm)
Φ240×125
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。