18-8 浅型ざる(カラーバーなし)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法(cm)33 TKG品番7-0249-0607 TKG品番(2017)6-0249-0607 注文コード35791384 品番33cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,450
この商品は呼び寸法・TKG品番など13種類から選べます 他の種類を見る

継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。

材質ステンレス18-8(SUS304) 内径×深さ(mm)330×122 メッシュ14 用途野菜や生鮮の水切用 呼び寸法(cm)33 TKG品番7-0249-0607 TKG品番(2017)6-0249-0607
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35791366
2014-07-09
用途:
製品のウケかごに使用

補強の耳がしっかりしているので、壊れにくいし、持ちやすい。毎日3〜5kgの製品が入ったかごを、完成品箱に開けるので、このざるは大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする