UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の ザル・カゴ(手なし)
18-8 パンチング浅型ザル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35791472
品番
35cm
参考基準価格(税別)
¥18,400
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
食品の洗浄用
タイプ
荒目
穴径(Φmm)
2.2
内寸法(Φ×Hmm)
Φ375×135
TKG品番
9-0264-0702
TKG品番(2017)
6-0250-0702
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。