※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 パンチング浅型ザル

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35791497 品番 40cm
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。

材質ステンレス18-8(SUS304) 用途食品の洗浄用 タイプ荒目 穴径(Φmm)2.2 内寸法(Φ×Hmm)Φ425×165 TKG品番9-0264-0704
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:26

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35791506
2019-05-10
用途:
学校給食
建設業・工事業

非常に衛生的で良いと思います。価格がもう少し安いと良いのですが…

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする