※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の ザル・カゴ(手なし)
18-8 パンチング浅型ザル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35791506
品番
43cm
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
食品の洗浄用
タイプ
荒目
穴径(Φmm)
2.2
内寸法(Φ×Hmm)
Φ455×180
TKG品番
9-0264-0705
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。