※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
弁慶(本間冬治工業)の 両手ザル・揚げザル
18-8 パンチング揚げざる(荒目)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35791542
品番
HF-P60(5)
参考基準価格(税別)
¥45,800
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
食品の洗浄用
寸法(mm)
60×22×42
寸法(Φ×高さH)(mm)
600×220(外寸)
底径(Φmm)
420
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。