※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 パンチング揚げざる(細目)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35791585 品番 HF-P65(2)
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。

穴径(Φmm)2 用途食品の洗浄用 材質ステンレス18-8(SUS304) 寸法(mm)65×23×45 寸法(Φ×高さH)(mm)650×230(外寸) 底径(Φmm)450 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする