※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の 両手ザル・揚げザル
18-8 パンチング揚げザル(平底)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
内寸法(Φ×Hmm)
Φ550×200
注文コード
35791621
品番
55cm
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
内寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
食品の洗浄用
質量(g)
3250
タイプ
荒目
穴径(Φmm)
2.2
内寸法(Φ×Hmm)
Φ550×200
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。