※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 パンチング揚げザル(平底)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内寸法(Φ×Hmm)Φ600×220 注文コード35791637 品番60cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥56,300
この商品は内寸法など6種類から選べます 他の種類を見る

パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。

材質ステンレス18-8(SUS304) 用途食品の洗浄用 質量(g)3700 タイプ荒目 穴径(Φmm)2.2 内寸法(Φ×Hmm)Φ600×220 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35791637 60cm 88709887 9907260 UK18-8パンチング平底揚ざる UK(三宝) UK18-8パンチング平底揚ざる UK(三宝) 1個 41,980 税込46,178 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする