※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の ボール・ざる・漬物・米びつ
UK(三宝)の 両手ザル・揚げザル
18-8 パンチング揚げザル(平底)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内寸法(Φ×Hmm)
Φ650×230
注文コード
35791646
品番
65cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥62,600
この商品は
内寸法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
パンチング板を使用しており、ほつれ等による異物混入の心配が不要です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
食品の洗浄用
質量(g)
4150
タイプ
荒目
穴径(Φmm)
2.2
内寸法(Φ×Hmm)
Φ650×230
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
35791646
65cm
88709896
9907265
UK18-8パンチング平底揚ざる
UK(三宝)
1個
¥
39,980
税込
¥
43,978
注文コードが変更になりました