弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の キッチン・調理用品
弁慶(本間冬治工業)の ボール・ざる・漬物・米びつ
弁慶(本間冬治工業)の 両手ザル・揚げザル
18-8 亀ざる(米揚ざる)(13メッシュ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35791664
品番
3升
参考基準価格(税別)
¥6,540
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
米、野菜等の嵩張る食品の水切りに便利です。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
寸法(mm)
A445×B380×C145
用途
野菜や生鮮の水切用
板厚(mm)
0.6
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
TKG品番
9-0270-0901
TKG品番(2017)
6-0258-0901