※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 亀ざる(米揚ざる)(13メッシュ)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35791682 品番 8升
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

米、野菜等の嵩張る食品の水切りに便利です。

材質ステンレス18-8(SUS304) 寸法(mm)A530×B520×C180 用途野菜や生鮮の水切用 板厚(mm)0.6 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 TKG品番9-0270-0903 TKG品番(2017)6-0258-0903

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35791664
2019-05-01
用途:
モチ米を洗米します。
株式会社 マルサン 様

頑丈で少し他社製品より重くて作業につかれます。もう少し枠を軽くした方がよいと思います。

対象商品:
35791682
2016-12-18
用途:
味噌作りの麦洗い、大豆洗い、冷ます、具と汁に分けるなど
製造業

亀の様な形なので、材料が他の袋に入れやすい
丈夫で使いやすい商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする