5升 18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし) 弁慶(本間冬治工業) 35791761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 メッシュ12 外径×深さ(Φmm×mm)347×215 注文コード35791761 品番5升
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,860
この商品は呼び寸法・メッシュ・外径×深さなど8種類から選べます 他の種類を見る

継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。

メッシュ12 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 外径×深さ(Φmm×mm)347×215 内寸法(Φ×Hmm)330×215 用途米や大豆の洗浄 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35791761 5升 00383416 5升 18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし) 弁慶(本間冬治工業) 18-8 深型米揚ざる(カラーバーなし) 弁慶(本間冬治工業) 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35791752
2023-12-20
用途:
餅つき用の水切り
有限会社カツラシマ 様

餅米を水洗いしてからしたした米の水を切るのに入れ物の下にたまった水が蒸す時苦労為ていたのを米ざるにすると良いからと聞き購入為た。

対象商品:
00383416
2020-01-27
用途:
もち米洗い
農・林・水産業

15kgのもち米を3回に分けて洗うには、丁度よい大きさで使い勝手もよく重宝しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする