※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 浅型ざる(カラーバーなし)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35791804 品番40cm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600
この商品は呼び寸法・TKG品番など13種類から選べます 他の種類を見る

継ぎ目のない一体成形金網を使用。深型、浅型とサイズも豊富にあります。

材質ステンレス18-8(SUS304) 内径×深さ(mm)400×165 メッシュ11 用途野菜や生鮮の水切用
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35791804 40cm 37169763 FZ-400 18-8ステンレス万能ザル SUGICO(スギコ) 18-8ステンレス万能ザル SUGICO(スギコ) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35791366
2014-07-09
用途:
製品のウケかごに使用

補強の耳がしっかりしているので、壊れにくいし、持ちやすい。毎日3〜5kgの製品が入ったかごを、完成品箱に開けるので、このざるは大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする