※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8 ケーキバット

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35791935 品番 36型
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス18-8(SUS304) 用途食品の保存 サイズ36型 板厚(mm)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×216×19 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35791944
2021-10-04
用途:
色々な作業に使っています。
エムズインテリア 様 (建設業・工事業)

2回目の購入。
しっかりした商品で、どのような用途にも使えると思います。
また、ペットトイレの補修にも使いましたがサイズがぴったりです。

対象商品:
35791953
2018-07-27
用途:
卓上加工機の切削油・切粉受け
教育・研究機関

小形卓上旋盤の切削油・切粉を受けるための皿として購入してみました。縁が少々気になりますが、別に干渉するわけでも無く、バットの底も平滑なので旋盤ががたつくこともありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする