UK(三宝)
UK(三宝)の キッチン・調理用品
UK(三宝)の バット・番重・コンテナ
UK(三宝)の バット・トレー
18-8 ステンレスメッシュ浅角バット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35791996
品番
18枚取
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
異物混入の心配が要らないステンレス板パンチング加工のバットです。
TKG品番
9-0135-0606
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
食品の水切
トラスコ品番
500-7607
サイズ
18枚取
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
267×206×36
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
アズワン品番
1-7471-02
TKG品番(2017)
6-0133-0606
商品タイプ
バット