18-8 角バット蓋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35792127 品番 21枚取
参考基準価格(税別)¥1,230 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×208×17 用途食品の保存 材質ステンレス18-8(SUS304) サイズ21枚取 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプフタ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35792111
2025-03-10
用途:
ケータリング
その他業種

バットのサイズに合わせて蓋が用意できて助かりました。
安定していて使いやすいです。
また、見た目も高級感があって良いです。
またリピートします。

対象商品:
35792093
2018-11-02
用途:
以前購入した、おでん鍋の蓋(木製)が壊れたので、購入しました。
行政書士山田事務所 様 (その他業種)

食べ物に使用するので、ステンレス製を探していたところ、丁度サイズも良く気に入っています。取り手がついていて良いですが、熱くなって素手では持てないので少し困っています。何か工夫して使用します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする