18-8 浅型長バット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35792696 品番 28型
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

縦長の食材の保存に便利です。

TKG品番9-0138-0705 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×168×50 板厚(mm)0.5 材質ステンレス18-8(SUS304) 容量(mL)1950 用途食品の保存 サイズ28型 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 アズワン品番5-165-01 商品タイプバット

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:11

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35792687
2022-03-30
用途:
焼鳥の保存容器
炭火焼とお料理やんややんや 様 (飲食業)

プラスチック製の容器より
保存性が高く焼鳥の鮮度が保てます。
追加購入しようと考えております。

対象商品:
35792732
2017-01-24
用途:
肉の陳列時
地どりのたけちゃん 様 (サービス業)

丈夫で使い勝手が非常に良く、ショーケースに並べても見映えがする。

1人が参考にしています
対象商品:
35792705
2016-09-01
用途:
保管用

商品としては良いものですが納期が掛かり過ぎです。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
35792671
2016-06-18
用途:
ビールサーバーの受け皿
ベルーガ合同会社 様 (サービス業)

側面が直角になっているバットが欲しい

対象商品:
35792741
2015-08-18
用途:
作業場で細かいもの入れたり

探していた大きさがぴったりでバッチリでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする