AG(赤川器物製作所)
AG(赤川器物製作所)の キッチン・調理用品
AG(赤川器物製作所)の バット・番重・コンテナ
AG(赤川器物製作所)の バット蓋
18-8 長バット蓋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35792836
品番
420型用
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D)(mm)
432×231
材質
ステンレス18-8(SUS304)
用途
食品の保存
トラスコ品番
297-6251
サイズ
420型用
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプ
フタ