曜日別特売
丸200 ステンレス丸カゴ 三和化研工業 35793274

ステンレス丸カゴ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)200
直径(Φmm)200
内容量1個注文コード35793274品番丸200
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

耐食性に優れたSUS304製で移動がラクな取手は洗浄加工です。

用途部品の洗浄用金網ピッチ(mm)約6.3金網線径(mm)約0.8寸法(外径×高さ)(mm)200×200アズワン品番4-097-04材質SUS304網目(mm)約5.5TGK品番360-52-41-12形状丸型直径(Φmm)200高さ(mm)200ピッチ(mm)6.3使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-11
用途: 仕事で使用
有限会社有田製作所

リピートしています
値段も相応で良いと思います
次回またよろしくお願いいたします

対象商品 : 35793274
2017-11-15
用途: 脱脂洗浄
株式会社ヨシダTP製造業

いろんなメーカーのモノを使ってきたが、三和化研さんのステンレスかごは、網目・溶接部の破損もなく、仕上げも美しい。丈夫で長持ち。買い増しリピーターです。

1が参考にしています
対象商品 : 35793274
2017-09-13
用途: メンテナンス時
建設業・工事業

想像通りの仕様でしたし、納品までの時間も短く満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 35793265
2017-03-07
用途: パーツの洗浄
TM技研製造業

見た目取っ手の継ぎ目が弱い気がしたけど、丁寧に使っていれば何の問題もありません。ただ恐る恐る使っているのは確か

2が参考にしています
対象商品 : 35793283
2016-09-02
用途: 製品の脱油作業

以前は同じ値段で同じ大きさのものを購入していましたが、すぐに枠が壊れてしまうなど持ちが良くなかったのでこちらを購入してみました。以前のものと比べて枠の支えが多いので大いに期待しています。使い始めてまだ一ヶ月くらいですが今のところ順調です

対象商品 : 35793283
2016-06-13
用途: 金具の洗浄作業。

未だ使用はしていないので、次回に投稿します。

対象商品 : 35793283
2016-06-07
用途: 加工前の油付けに使用
有限会社島津工業

プレス加工前に水溶性の油付けに使用 油付け後にプラ箱に移す際に取り扱いが荒くなってしまうが、そこそこ長持ちしている様に思える。
出来れば、ワイヤーをもう少し太くして欲しい。

対象商品 : 35793256
2015-02-09
用途: 観賞魚飼育槽の水抜き

つくりがしっかりしていて非常に良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする