※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(+)皿小ネジ(ポリカーボネート(透明))

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35793791 品番 2×10
販売価格(税込) ¥31
販売価格(税別)
28
ねじの呼びM2 ねじピッチ0.4 全長L(mm)10 材質ポリカーボネート 透明 頭部形状 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35793904
2023-05-19
用途:
模型の修理
神田大助 様 (運輸・通信業)

なかなかこのサイズは無くて、あっても袋売りが多い中で一本から買えるので大変助かります。

対象商品:
35793755
2020-07-11
用途:
車のスマートキーの電池の蓋の固定

車のスマートキーの電池カバーの蓋のネジを紛失して小さな皿ネジを探していたところこちらのねじが1個からお安く購入できるので合うか不安でしたが購入してみました。ぴったり合って蓋が固定できました。あまり力の掛らないところにはおすすめです。

対象商品:
35793807
2020-08-09
用途:
サイズが合って感謝
教育・研究機関

細かいサイズのものを探していたので、これは大満足です。
アクリルで細かいものを作る時の蓋留めなどに使っています。

対象商品:
35793956
2017-08-08
用途:
Hubsan H502S のスキッドの代わり
建設業・工事業

無加工で装着OKでした、再送も迅速で梱包も丁寧ですが送料高すぎ。

対象商品:
35794175
2018-11-01
用途:
補修
サービス業

ネジ長が25mmの物が欲しくて購入したのに、全長25mmでネジ長22mmが届き全く使い物にならない。
6x25なんて紛らわしい表記するな。
しかもネジごときに500円も送料取りやがって。
二度とモノタロウ利用しない。

7人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4901:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする