(+)皿小ネジ(レニー)

(3件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35794297 品番 3×15
販売価格(税込) ¥43
販売価格(税別)
39
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)15 材質RENY(レニー) 頭部形状 穴の形状十字穴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35794446
2023-04-08
用途:
樹脂製がどんなものか試しに購入
その他業種

M6 20mmのを試しに買ってみました。トルクドライバーも買ったので,試しに締めてみたら,トルク強すぎたため,気が付いたときにはネジが工具に負けて大変なことに。結局,せっかく試しに買ったネジをドリルで破壊する羽目に。何をやってんだか。金属製のようなトルクを誤って掛けると簡単にネジ穴が壊れるようです。ご注意を。

対象商品:
35794297
2022-03-13
用途:
自作充電端子に使用
有限会社もりた電器 様 (卸売・小売業)

カーシュガーライターから取り出す自作充電端子の工作時、間違って金属に触れてもショートしない様に使用しました。期待通りで良かったです。

対象商品:
35794254
2017-04-27
用途:
製品の組み立て用

出来るだけ精度良く、そして軽量に組み上げたい目的に適いました。当初アルミを考えましたが、強度の点からレニーを選びました。コストパフォーマンスも満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4011:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする