(+)鍋小ネジ(レニー)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35795882 品番 3×8
販売価格(税込) ¥22
販売価格(税別)
20
ねじの呼びM3 頭部形状 材質RENY(レニー) 穴の形状十字穴 全長L(mm)8 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
プラスチック部品の締結

粘り、強度がありよいと思います。ホームセンターでの取扱が限られているのでモノタロウは便利ですね。

対象商品:
35795882
2024-02-04
用途:
電子機器の組立
製造業

絶縁ネジ(非金属)の中では一番強度が有ると思われます。
クラッチ付きの電動ドライバーでも締め付ける事ができます(トルクを選択して)。

対象商品:
35796092
2018-10-09
用途:
絶縁仕様の機械の取付用に
U.J.I通信株式会社 様 (建設業・工事業)

仕事で電子機器を取り扱っていますので、絶縁素材のネジが必要になる時が多々あり、重宝します。モノタロウブランドという事でコスパもいいので大変助かります。

対象商品:
35795891
2019-05-13
用途:
基板の固定用ビス

基板をアルミケースに固定するビスとして購入。
3mmネジとしてトルクも固定する程度に掛けられるので問題なく使用している。

対象商品:
35795961
2016-12-28
用途:
ヘッドライトリングリムの装着に
金融・保険業

錆びたネジの交換に沢山は必要無いので高額で少数頼めるレニ−を。

面白半分に装着しましたが、錆びないし後は耐久性に期待。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4754:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする