※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDQ2B12-15+5DMZ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
35796197
品番
CDQ2B12-15+5DMZ-M9NV3-XC11
参考基準価格(税別)
¥23,540
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
12
ストロークS1(mm)
15
ストロークS2(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵