※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
キャップS(PEEK)全ねじ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M6×40
M6×40
M6×40
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×20
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×15
M4×20
M5×10
M5×12
M5×15
M5×20
M5×25
M5×30
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×40
ねじの呼び
M6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
40
6
8
10
12
15
20
25
30
40
ねじピッチ
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35796381
品番
6×40
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
材質
PEEK(ピーク)
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)
M6×40