4×12 キャップS(PPS)全ねじ 大阪魂 35796537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップS(PPS)全ねじ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×12
M4×12
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M3×15
M3×20
M4×6
M4×8
M4×10
M4×15
M4×20
M5×10
M5×12
M5×15
M5×20
M5×25
M5×30
M6×15
M6×20
M6×25
M6×30
M6×40
M8×15
M8×20
M8×25
M8×30
M8×40
ねじの呼びM4
長さ(mm)12
ねじピッチ0.7
内容量1個注文コード35796537品番4×12
販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
ねじの呼びM4材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)長さ(mm)12ねじピッチ0.7種別全ねじ寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
158:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする