※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ナイロンワッシャー

(21件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35797395 品番4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
材質ナイロン 厚さ(mm)0.8 種類丸ワッシャー 内径(Φmm)4.3 呼び寸法M4 外径(Φmm)10

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35797395 4 42178656 4×10×0.8 ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品) 大阪魂 ナイロン 丸ワッシャー(ナイロン)(パック品) 大阪魂 1パック(50個) 309 税込340 内容量に違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35797404
2018-11-25
用途:
車のダッシュボードのガタツキ修理

何よりサイズや素材の種類が豊富、数量の選択も1枚単位で買えるのが嬉しいです。

対象商品:
35797422
2016-07-10
用途:
船外機のギアオイルのドレンボルトに使用

幅が一回り大きいので、爪切りで周囲をカットして使います。

対象商品:
35797404
2016-03-10
用途:
ロードバイク

ロードバイクのボトルゲージ固定部に 使ってみようと テフロン性と比較するために購入 とらえず使えてますが 耐久性がどちらが有るか 今後様子を見ます。 金属製はカーボン地に傷や圧力が掛かり破損の恐れがあるので 樹脂やテフロン性が良いと考えます。

対象商品:
35797422
2016-06-03
用途:
DUCATI MHR900用

カウルの固定用に使用、特に違和感なく使っています。

対象商品:
35797395
2016-02-12
用途:
化粧パネルの取り付けに

元々パネルの取り付けに ナイロンワッシヤーがはめてあったのですが 10年も使うと千切れてしまったりして 全部新しい物と取り換えました。4ミリネジに合った厚さと硬さでちょうどいいと思いました。 只 ワっシャー10枚がそれぞれ袋に入っているのにはびっくり使い勝手も悪いし 経済でない。10枚全部一袋で十分。

対象商品:
35797395
2016-02-10
用途:
化粧パネルの取り付けに

元々パネルの取り付けに ナイロンワッシヤーがはめてあったのですが 10年も使うと千切れてしまったりして 全部新しい物と取り換えました。4ミリネジに合った厚さと硬さでちょうどいいと思いました。 只 ワっシャー10枚がそれぞれ袋に入っているのにはびっくり使い勝手も悪いし 経済でない。10枚全部一袋で十分。

対象商品:
35797447
2015-10-13
用途:
旧車の部品

旧車のミッションの関節部分のすき間にピッタリです。(代用品)とても良いです。

対象商品:
35797386
2014-11-27
用途:
テールランプの取り付けに

テールランプの取り付けに使いました。 欲を言えば、もう少し厚みがあると良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする