※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

(-)六角穴付止めねじ・ 平先(ポリカーボネート(透明))

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35797492 品番 3×10
販売価格(税込) ¥62
販売価格(税別)
56
長さ(mm)10 ねじの呼びM3 材質ポリカーボネート 透明 先端形状平先 頭部形状六角穴付き 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35797535
2016-08-03
用途:
ロードのSTI引き代調整ネジ用
その他業種

自転車のねじからプラスねじを駆逐するために購入したが、真ん中の六角のサイズが小さすぎるので、実際にはマイナスドライバーだけを調整用に使うことになる。そうするとプラスの穴よりも若干操作性が落ちるので思い通りにいかなかった。
商品自体は六角とマイナスの穴がついていると言う点がおもしろいし問題があるわけではない。

対象商品:
35797535
2012-07-06
用途:
小物の金属パーツの固定

ポリカーボネイト製なので錆びず、強度も確保できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2619:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする