大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 止めねじ
ホーローセット・平先(PEEK)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35797553
品番
3×5
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ
0.5
長さ(mm)
5
材質
PEEK(ピーク)
先端形状
平先