大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(PEEK)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35797973
品番
4(4.3×9×0.8)
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
呼び寸法
M4
内径(Φmm)
4.3
厚さ(mm)
0.8
外径(Φmm)
9
材質
PEEK(ピーク)
種類
丸ワッシャー