大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(PEEK)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35797982
品番
5(5.3×10×1.0)
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
内径(Φmm)
5.3
厚さ(mm)
1
外径(Φmm)
10
材質
PEEK(ピーク)
種類
丸ワッシャー