大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(PEEK)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
12.5
注文コード
35797991
品番
6(6.4×12.5×1.6)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
外径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M6
内径(Φmm)
6.4
厚さ(mm)
1.6
外径(Φmm)
12.5
材質
PEEK(ピーク)
種類
丸ワッシャー