大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(PEEK)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35798025
品番
12(13×24×2.5)
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
内径(Φmm)
13
厚さ(mm)
2.5
外径(Φmm)
24
材質
PEEK(ピーク)
種類
丸ワッシャー