大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
丸ワッシャー(PPS)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35798086
品番
10(10.5×21×2.0)
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
内径(Φmm)
10.5
厚さ(mm)
2
外径(Φmm)
21
材質
PPS(ポリフェニレンサルファイド)
種類
丸ワッシャー