丸ワッシャー(塩ビ(PVC))

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35798287 品番 16
販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
呼び寸法M16 内径(Φmm)17 厚さ(mm)3 外径(Φmm)32 材質塩化ビニル(PVC) 種類丸ワッシャー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:191

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35798296
2025-05-27
用途:
バイク整備

スタンドフックとスイングアームのクリアランスが狭い車両をリフトアップする際、スイングアームへの傷付き防止用に挟んで使っています。
真ん中に穴が開いてて、間に挟まる物ならなんでも良かったのですが、適当な物が無かったので買ってみました。とくに問題ありません。ちょっと高いですね。

対象商品:
35798287
2019-09-19
用途:
介護用家具の部品

強度・色など部品として非常に満足しています。
改善点としてはいつも発注後の納期が掛かりすぎるところと単価が少し高いかと・・・。

対象商品:
35798262
2017-10-25
用途:
絶縁ワッシャー
古野電気株式会社 様 (製造業)

ワッシャーですからね.良いも悪いも無いです.バリなどの異形は無かったです.

対象商品:
35798287
2017-09-19
用途:
あみど押え
電気・ガス・熱供給・水道業

緊急に必要だったので注文しました。納期が早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
544:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする