曜日別特売
20 丸ワッシャー(塩ビ(PVC)) 大阪魂 35798296

丸ワッシャー(塩ビ(PVC))

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)21
外径(Φmm)40
厚さ(mm)3
呼び寸法M20
内容量1個注文コード35798296品番20
販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249
呼び寸法M20内径(Φmm)21厚さ(mm)3外径(Φmm)40材質塩化ビニル(PVC)種類丸ワッシャー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35798296
2025-05-27
用途: バイク整備

スタンドフックとスイングアームのクリアランスが狭い車両をリフトアップする際、スイングアームへの傷付き防止用に挟んで使っています。
真ん中に穴が開いてて、間に挟まる物ならなんでも良かったのですが、適当な物が無かったので買ってみました。とくに問題ありません。ちょっと高いですね。

対象商品 : 35798287
2019-09-19
用途: 介護用家具の部品

強度・色など部品として非常に満足しています。
改善点としてはいつも発注後の納期が掛かりすぎるところと単価が少し高いかと・・・。

対象商品 : 35798262
2017-10-25
用途: 絶縁ワッシャー
古野電気株式会社製造業

ワッシャーですからね.良いも悪いも無いです.バリなどの異形は無かったです.

対象商品 : 35798287
2017-09-19
用途: あみど押え
電気・ガス・熱供給・水道業

緊急に必要だったので注文しました。納期が早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
544:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする