袋ナット(ポリアセタール)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35798332 品番 6
販売価格(税込) ¥56
販売価格(税別)
51
ねじ径dM6 材質ポリアセタール ねじピッチ(mm)1 高さ(mm)12 ねじ長さ(mm)5 二面幅(mm)10 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35798314
2023-06-04
用途:
ねじ端末が壁に当たり傷つけるのを防ぐ端部カバーにするため
建設業・工事業

以前は50個袋売りを購入したような気がします。今回は1個ずつ包装されていて開封が大変でした10個入りとかの方が買いやすいかな 価格も以前よりだいぶ高くなっていていましたが個包装のためなのかと思いました

対象商品:
35798305
2021-05-19
用途:
加工して機械の部品
製造業

加工前提だったので、加工しやすく取り付けまで早く済みました

対象商品:
35798332
2018-10-10
用途:
ねじの隠しなっと
不動産業

ボルトナットの出っ張りが危ないのと見栄えが良くなかったのを解消できた

対象商品:
35798305
2017-08-08
用途:
Hubsan H502S のスキッドの代わり
建設業・工事業

無加工で装着OKでした、再送も迅速で梱包も丁寧ですが送料高すぎ。

対象商品:
35798314
2016-05-26
用途:
洗面台キャビネットの補修に

1個単位で購入出来るのは便利です。

対象商品:
35798341
2014-01-31
用途:
自転車の部品として

軽くてイイですね。
注意点としては、通常の金属製の袋ナットの様に袋部分の内側が袋状ではなく、袋ナット形状の塊にナット部分の長さだけネジを切ったということを考慮することです。
相手のネジ寸法が変わると思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1190:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする