蝶ナット(ポリアセタール)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径dM4 注文コード35798366 品番4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はねじ径dなど4種類から選べます 他の種類を見る
ねじ径dM4 材質ポリアセタール ねじピッチ(mm)0.7 ねじ山種類メートル並目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-25
用途:
M6ボルトの仮止め他

ステンレス製を使っていましたが
銀色では遠くから他のネジと区別できない
落としたらショートの恐れ
緩めた後に落ちないように紐を付けたくても
ステンレスに穴開けは工数がかかる

これは白色なので遠くから一目で分かり
落としてもショートしない
穴開けも簡単で紐を付けて
落下防止もしています

対象商品:
35798384
2019-03-10
用途:
LEDライト 折曲アーム稼動ヒンジ部の固定
その他業種

すえ口が広くなっていてグリップ力が望めて、とても良い感じでした。軽いので金属ではNGな箇所に重宝しています。ボルト・ナットともに12個セットくらいで用意してくれるともっと買い易いと思います。あとは、樹脂なのでやはり耐久性ですかね。

対象商品:
35798393
2016-05-31
用途:
絵画クラブのデッサンでイーゼルの固定に使います。

既存の物は銀色の野暮なものですが本件のは乳白色で快適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
465:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする