六角ナット1種(PEEK)

(2件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35798515 品番 5
販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
ねじの呼び寸法M5 材質PEEK(ピーク) ねじピッチ0.8 規格1種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:189

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35798497
2021-09-13
用途:
高電圧且つオゾン発生環境の支持材締結部の設計・試作・評価
製造業

部品の精度、強度ともに満足。評価は今後オゾンによる影響に焦点。長期評価の予定。

対象商品:
35798542
2018-05-05
用途:
強度試験
センチュリーイノヴェーション株式会社 様

これを選んで購入したので特に問題はありませんです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2549:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする