大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット1種(ポリカーボネート(シロ))
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの呼び寸法
M8
注文コード
35798637
品番
8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込)
¥79
販売価格(税別)
¥
72
この商品は
ねじの呼び寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び寸法
M8
材質
ポリカーボネート
ねじピッチ
1.25
色
シロ
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目