大阪魂
大阪魂の ナット
大阪魂の 六角ナット
大阪魂の 六角ナット(1種)
六角ナット1種(ポリカーボネート(シロ))
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
35798646
品番
10
販売価格(税込)
¥70
販売価格(税別)
¥
64
バスケットに入れる
ねじの呼び寸法
M10
材質
ポリカーボネート
ねじピッチ
1.5
色
シロ
規格
1種
ねじ山種類
メートル並目