曜日別特売
4 六角ナット1種(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂 35798691

六角ナット1種(ポリカーボネート(透明))

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじの呼び寸法M4
ねじピッチ0.7
内容量1個注文コード35798691品番4
販売価格(税込)¥21
販売価格(税別)
19
ねじの呼び寸法M4材質ポリカーボネートねじピッチ0.7高さ(mm)3.2透明規格1種
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35798691
2023-09-11
用途: 骨折医療治療器械のボルトの緩み防止及び機能美
北条動物病院サービス業

機能美、色、コスト、使用感、完璧でした。摩擦も適度で滑りにくいのもとても良いです。

対象商品 : 35798716
2023-09-06
用途: 吸盤取付ボルトの締付け
建設業・工事業

物は硬くてしっかりしてる。締込みトルクのよる変形もなく充分機能を果たした良い製品。

対象商品 : 35798691
2023-06-01
用途: 部品の紛失時
TOGA販売課その他業種

あまり1個で販売してくれる店はないので、
1個から買えるのは助かりますが、もう少し安くして欲しい

対象商品 : 35798716
2022-04-11
用途: クリアアクリルの什器に使用。普通のビスだと目立つので。

前回お客様に製作したものが好評で追加注文を頂いたので、今回も使用しました。

対象商品 : 35798707
2020-10-20
用途: ボルトとセットで
医療・福祉・介護関連業

こういう製品は、強度が問題となりますが、大丈夫そうです。またネジとのかみ合わせも問題がありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 35798707
2020-07-18
用途: アクリル板に

一個単位でかえるので良いです。ねじも引っかかることなく使いやすいです。

対象商品 : 35798716
2020-03-29
用途: アクリル板の固定

アクリル板を固定するのに使いました。ボルトも同じ材質にしたのでスムーズに締められました。ボルトの値段がもう少しやすければ良いのですが。

対象商品 : 35798682
2018-07-23
用途: 絶縁できるナットですのでとても良い。
その他業種

絶縁性が高く、私のおもちゃ作りには欠かせませんが材質が柔らかく、時々ねじ山がつぶれるのが欠点。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2860:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする