六角ナット1種(塩ビ(PVC))

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35798831 品番 8
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
ねじの呼びM8 材質塩化ビニール(PVC) ねじピッチ(mm)1.25 規格1種

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:188

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35798847
2022-05-19
用途:
乳児用すべり台の補修(当初のボルト・ナットを紛失)
社会福祉法人ぜんよう会 様 (教育・研究機関)

別途注文したボルトと組み合わせて、確実に固定できた。乳児用の遊具であるため、金属性のボルト・ナットでなく、塩ビ製なので違和感なく補修ができた。

対象商品:
35798831
2022-01-20
用途:
薬剤タンクの組立
製造業

腐食性のある薬剤タンクのセンサーステイなどの取付作業に使い
まとめ売りでの販売が多いなかばら買いできて助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
293:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする