※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.300 天然ゴム背抜き手袋 ブルーライナー TOWA(東和コーポレーション) 35801184 No.300 天然ゴム背抜き手袋 ブルーライナー TOWA(東和コーポレーション) 35801184 No.300 天然ゴム背抜き手袋 ブルーライナー TOWA(東和コーポレーション) 35801184

天然ゴム背抜き手袋 ブルーライナー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 35801184 品番 No.300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

引き裂き、引っ掻きに強く、柔らかさを保ちます。
強力スベリ止め加工で優れたグリップ性。
編手の手の平部に天然ゴムをコーティングしていますので丈夫で、また通気性にも優れてムレにくい手袋です。

サイズL 全長(cm)24.5 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)20.4 材質ポリエステル・綿 ブルー/ベージュ 材質(すべり止め)天然ゴム ゲージ数10 機能通気性・グリップ性・耐引裂性 入数(双)1 用途運搬。荷役作業。段ボールなどの荷物・荷物等の取り扱い。建築、土木、農業、酪農、林業、園芸など。 トラスコ品番324-6957 質量(g)94 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35801184
2022-05-15
用途:
ゴミ回収時

乾燥したもの水気を含んだものオールマイティに使えて助かりました。

対象商品:
35801175
2019-06-16
用途:
ツリークライミング用
木挽屋 様

ロープを握って登る作業が多いので握力が欲しいためこの手袋を選択してます。 激しく使うとゴムの塗布膜が擦り切れてしまうので毎月新品に置膨潤き換えてます。 洗濯機では温水をつかうと皮膜が膨潤するので短時間の水道水に限るようにしてます

対象商品:
35801175
2019-02-24
用途:
農作業
建設業・工事業

他の類似商品に比べて非常に丈夫でかつ使いやすいです。土をいじっても手が汚れず快適に作業ができます。山林での作業にも向いていると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35801193
2018-10-27
用途:
農作業
電気・ガス・熱供給・水道業

農作業に使用している。米の運搬、草刈りに使用しています。丈夫で使い易手袋です。

対象商品:
35801184
2017-09-09
用途:
運輸
運輸・通信業

今までアトムのクロベエ、エアテクターを主に使用してきましたが、一長一短でした。クロベエはグリップ力は素晴らしいが、サイズがフリーのワンサイズのみなので、手にフィットしない。エアテクターもグリップ力は素晴らしいし、サイズも選べるのが利点ですが、指の間などの縫製の耐久性が悪い。すぐに穴が開いてしまう。このブルーライナーはグリップ力も遜色ないしサイズも選べる、お気に入りの一つになりました。ゴム部分の耐久性も良いですが、摩擦熱でゴムが擦り切れるのは仕方ない。摩擦熱がなければ、かなり持ちが良いと思います。総合的には一番だと思います。

対象商品:
35801184
2017-08-12
用途:
荷物の積み下ろしなど

以前はホームセンターに置いてあったのですがいつのまにか取扱がなくなり困っていたところモノタロウさんで見つけて助かりました。
他社の製品も色々試しましたが、やはりブルーライナーが一番使いよいです。

対象商品:
35801175
2017-04-07
用途:
荷物運搬時
大阪池田モール株式会社 様

荷物運搬は常にこれです。荷物が滑らず重宝してます。

対象商品:
35801184
2016-03-17
用途:
板金加工

とても良い商品だと思います。
毎回注文させていただいております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする