SRO-15 スリムアンテナ式ピックアップツール S-ROAD 35801272 SRO-15 スリムアンテナ式ピックアップツール S-ROAD 35801272 SRO-15 スリムアンテナ式ピックアップツール S-ROAD 35801272 SRO-15 スリムアンテナ式ピックアップツール S-ROAD 35801272 SRO-15 スリムアンテナ式ピックアップツール S-ROAD 35801272

スリムアンテナ式ピックアップツール

(16件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード35801272 品番SRO-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929

携帯に便利なクリップ付き。
手の届かない狭い場所でもマグネットで簡単ピックアップ。
ヘッド4ミリのスリムタイプ。

吸着力0.45lb/200g 材質(本体)真鍮・クロームメッキ 本体質量(g)22 伸縮範囲(mm)(7段階)130〜640 本体寸法(高さ×幅×奥行)(mm)130×10×10 先端径(Φmm)4

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:366
RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:76

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35801272
2024-08-14
用途:
PCやタブレット等の講座の指導で使用
その他業種

思っていた感じでよかったと思っています。最短の長さもこの位がちょうどいいのでは?また、太さもいい感じで、先頭の太さもこの位でよいと思いました。あまり細いとかえって操作しにくい。
私は今回の入手はよかったと思っています。(以前からずっと探していました)

対象商品:
35801272
2022-02-19
用途:
機械の修理
建設業・工事業

ちょっとした隙間に落としてしまった時に、先が小さいので取りやすいです。

対象商品:
35801272
2022-01-23
用途:
細穴の異物除去
製造業

良い商品と思います。磁力も有るので。今回の作業では太かったので無理でした。

対象商品:
35801272
2021-06-09
用途:
機械修理時の小物拾いに

ホームセンターで買った物を使っていましたが、磁石部が大きく磁力も強すぎるため、狭い所では使いにくく感じていました。この様な商品が必ず有るはずだと検索して、価格も手ごろだったので即購入です。今後現場で活躍してくれると確信しています。

対象商品:
35801272
2020-11-27
用途:
家電修理に

先端が細い割にマグネットの吸着力はそこそこ強く、私が使用する目的では何の問題もなく使用できています。

対象商品:
35801272
2020-10-22
用途:
金属部品加工
佐藤工作所 様 (製造業)

筒の中の加工カスを取り出すのに計算道理うまくいった

対象商品:
35801272
2020-04-28
用途:
整備
運輸・通信業

車の整備時、ネジを落とした時などに必需品です。細くてとても使いやすいです。

対象商品:
35801272
2020-04-26
用途:
オートバイメンテナンス

狭い穴の奥にある部品を取るときに重宝しております、先っぽが狭くて小さいのがなかなかなく、今現在も現役で使用しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする