※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-45Y 45度合流マス 前澤化成工業 35801297 M-45Y 45度合流マス 前澤化成工業 35801297 M-45Y 45度合流マス 前澤化成工業 35801297

45度合流マス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 注文コード35801297 品番M-45Y
参考基準価格(税別)¥5,180 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はマス径・本管口径など16種類から選べます 他の種類を見る

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)75 勾配2/100 流れ方向 仕様45Y右 材質塩化ビニル 形状45°合流 サイズ100×75-150 寸法H(mm)193 規格塩化ビニル管・継手協会 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)300 寸法D(mm)193 寸法B(mm)240 寸法C(mm)200 寸法L2(mm)130 寸法L3(mm)- 使用流体排水 立上り管口径(Φmm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする