※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M-90Y 90度合流マス 前澤化成工業 35801446 M-90Y 90度合流マス 前澤化成工業 35801446 M-90Y 90度合流マス 前澤化成工業 35801446

90度合流マス

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)125 本管口径(Φmm)75 注文コード35801446 品番M-90Y
参考基準価格(税別)¥4,140 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品はマス径・本管口径など31種類から選べます 他の種類を見る

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)125 本管口径(Φmm)75 枝管口径(Φmm)75 勾配3/100 流れ方向 仕様90Y左 材質塩化ビニル 形状90°合流 サイズ75-125 寸法H(mm)154 規格- 寸法L1(mm)40 寸法A(mm)250 寸法D(mm)140 寸法B(mm)198 寸法C(mm)170 寸法L2(mm)104 寸法L3(mm)- 使用流体排水 呼び径(A)75-125 サイズ(mm)75-125 立上り管口径(Φmm)125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35801507
2014-04-17
用途:
設備工事
皆生工業 様 (建設業・工事業)

通常の製品で問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする