M-90Y 90度合流マス 前澤化成工業 35801491 M-90Y 90度合流マス 前澤化成工業 35801491 M-90Y 90度合流マス 前澤化成工業 35801491

90度合流マス

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 注文コード35801491 品番M-90Y
参考基準価格(税別)¥5,590 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品はマス径・本管口径など31種類から選べます 他の種類を見る

充実した基本性能を誇る宅地内排水マスのスタンダード。
軽量・コンパクトだから、狭い場所でも施工が容易です。
水密性・耐久性に優れているので、不明水の浸入や汚水漏れの心配がありません。
段差のないVUストッパーがスムースな流れを実現します。
運搬や工事後のメンテナンスが容易に行なえます。
凍上や凍結を抑え寒冷地での使用も安心です。
美観に配慮しているので、地表面の仕上がりもすっきり。

マス径(Φmm)150 本管口径(Φmm)100 枝管口径(Φmm)100 勾配2/100 流れ方向 仕様90Y右 材質塩化ビニル 形状90°合流 サイズ100-150 寸法H(mm)193 規格塩化ビニル管・継手協会 寸法L1(mm)50 寸法A(mm)290 寸法D(mm)178 寸法B(mm)247 寸法C(mm)190 寸法L2(mm)130 寸法L3(mm)- 使用流体排水 呼び径(A)100-150 サイズ(mm)100-150 立上り管口径(Φmm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35801507
2014-04-17
用途:
設備工事
皆生工業 様 (建設業・工事業)

通常の製品で問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする